missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Typ:
Standard Kieselgelabsorber 60
Standard Silika 60 Adsorber
Standard Silika 60 M Adsorber
Partikelgröße:
0,04 bis 0,063 mm
0,05 bis 0,1 mm
0,1 bis 0,2 mm
0,2 bis 0,5 mm
0,5 bis 1,0 mm
0.063 bis 0.2 mm
Menge:
1 kg
1 kg
5 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Description
- Porengröße ∼ 60 Å
- Porenvolumen ∼ 0,75 ml/g
- Spezifische Oberfläche BET ∼ 500 m2/g;
- Hochporös
- Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
- Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure
Specifications
Specifications
| Partikelgröße | 0,5 bis 1,0 mm |
| Porengröße | ∼60 Å |
| Verfahren | Säulenchromatographie |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Menge | 1 kg |
| Sorbens | Silika |
| Oberfläche (metrisch) | ∼500 m2/g |
| Typ | Standard Silika 60 Adsorber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säulenchromatographie |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction