missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Typ:
Standard Kieselgelabsorber 60
Standard Silika 60 Adsorber
Standard Silika 60 M Adsorber
Partikelgröße:
0,04 bis 0,063 mm
0,05 bis 0,1 mm
0,1 bis 0,2 mm
0,2 bis 0,5 mm
0,5 bis 1,0 mm
0.063 bis 0.2 mm
Menge:
1 kg
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
- Porengröße ∼ 60 Å
- Porenvolumen ∼ 0,75 ml/g
- Spezifische Oberfläche BET ∼ 500 m2/g;
- Hochporös
- Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
- Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 0,2 bis 0,5 mm |
| Porengröße | ∼60 Å |
| Verfahren | Säulenchromatographie |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Menge | 5 kg |
| Sorbens | Silika |
| Oberfläche (metrisch) | ∼500 m2/g |
| Typ | Standard Silika 60 Adsorber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säulenchromatographie |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur