missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie

Artikelnummer. 10338461 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Typ:
Standard Kieselgelabsorber 60
Standard Silika 60 Adsorber
Standard Silika 60 M Adsorber
Partikelgröße:
0,04 bis 0,063 mm
0,05 bis 0,1 mm
0,1 bis 0,2 mm
0,2 bis 0,5 mm
0,5 bis 1,0 mm
0.063 bis 0.2 mm
Menge:
1 kg
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10338461

Marke: Macherey-Nagel™ 815390.1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie Silica 60 für Standardtrennungen. Silica 60 Standard-Adsorbens für die Säulenchromatographie ist in verschiedenen Partikel- und Packungsgrößen erhältlich.

  • Porengröße ∼ 60 Å
  • Porenvolumen ∼ 0,75 ml/g
  • Spezifische Oberfläche BET ∼ 500 m2/g;
  • Hochporös
  • Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
  • Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure

Spezifikation

Partikelgröße 0,05 bis 0,1 mm
Porengröße ∼60 Å
Verfahren Säulenchromatographie
Verpackung Kunststoffbehälter
Menge 1 kg
Sorbens Silika
Oberfläche (metrisch) ∼500 m2/g
Typ Standard Silika 60 Adsorber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenchromatographie
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt