missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ Standard Duty Diaphragm Pump

Artikelnummer. 12602895 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
0,55 m3/h (9,2 l/min)
1,1 m3/h (18,3 l/min)
13,3 m3/h (221,7 l/min)
17 m3/h (283,3 l/min)
2,2 m3/h (36,7 l/min)
7,5 m3/h (125 l/min)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12602895

Marke: Welch™ 411422

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These non-chemical-resistant Welch Standard Duty Diaphragm Pumps characterized by a compact design, long lifespan and oil-free evacuation are designed for aqueous and standard duty applications.

  • Diese Membranpumpen ohne chemische Beständigkeit zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, eine lange Lebensdauer und eine ölfreie Evakuierung aus und sind für wässrige und standardmäßige Anwendungen konzipiert. Die Membranserie von Welch ist bekannt für ihren leisen und reibungslosen Betrieb. Dies ist das Ergebnis kontinuierlicher Produktverbesserungen und enger Beziehungen zu unseren Kunden. Dank ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Bauweise können Anwender die Pumpe problemlos bewegen und an verschiedenen Anwendungen/Standorten einsetzen.
  • Je nach den spezifischen Anforderungen bietet Welch 1-, 2-, 4- und 8-Kopf-Membranpumpen. Sie sind in ein- oder mehrstufiger Konfiguration mit kontrollierter (ecoflex) oder nicht kontrollierter Pumpendrehzahl erhältlich. Ecoflex Membranpumpen sind mit einem modernen Vakuumregler ausgestattet, der eine Änderung der Pumpendrehzahl ermöglicht. Das Vakuum lässt sich präzise an die individuellen Erfordernisse anpassen, sodass der Prozess effizienter abläuft und reproduzierbar ist. Die zusätzliche Druckreduzierung ermöglicht die Destillation von Gemischen nahezu automatisch und ohne Unterbrechung des Betriebs. Ecoflex Membranpumpen garantieren ein positives ökonomisches und ökologisches Gleichgewicht, sodass die Betriebskosten um bis zu 80 % gesenkt werden können.
  • Anwendungen: Physikalische Anwendungen, Vakuumofen, industrielle Anwendung, Trocknung, Filtration, Gasprobenahme, Vorpumpe für Turbomolekularpumpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 235 x 140 x 277 mm
Modell MP 055 Z
Geräuschpegel < 45 dB
Gewicht (angloamerikanisch) 13,8 lb.
Gewicht (metrisch) 6,25 kg
Flussrate 0,55 m3/h (9,2 l/min)
Zur Verwendung mit Physikalische Anwendungen, Vakuumofen, industrielle Anwendung, Trocknung, Filtration, Gasprobenahme, Vorpumpe für Turbomolekularpumpen
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe
Maximaler Druck < 5 Torr
Spannung 115/230 V AC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt