missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Consort™ Standard-Leitfähigkeitselektroden

Artikelnummer. 11792019
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 100 °C
0 °C bis 110 °C
0 °C bis 80 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11792019

Marke: Consort™ SK23T

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für Labor-, Industrie-, Biotechnologie- und medizinische Anwendungen. Consort™ Leitfähigkeitselektroden sind hochwertige elektrochemische Analysesensoren. Eine Reihe von Elektroden ist für den allgemeinen Feldeinsatz mit Mikrovolumina oder zur Messung hoher Leitfähigkeitswerte erhältlich.

Während der Kalibrierung oder Messung müssen alle Lösungen vorsichtig gerührt werden, um eine treue Darstellung des Inhalts zu gewährleisten. Es müssen frische Kalibrierungslösungen mit Werten nahe dem erwarteten Probenwert ausgewählt werden. Spülen Sie die Elektrode zwischen den Messungen zweimal ab: Zuerst in destilliertem Wasser und dann mit der nächsten zu messenden Probe. Lassen Sie den Elektroden genügend Zeit, um sich während der Kalibrierung oder Messung zu stabilisieren.

  • Die möglichen Optionen beinhalten Standardfeldmodell, Mikrovolumenmodell und Modell mit hoher Leitfähigkeit
  • Integrierter automatischer Temperaturausgleich (ATC Pt1000) mit2 Bananenanschlüssen für ATC
  • Mit1m-Kabel und 1 BNC-Anschluss
  • Die Stabilitätsanzeige zeigt an, wann die Messwerte abgelesen werden müssen

Spezifikation

Zellkonstante 10 cm-1
Anschlusstypen BNC, 2 x Banana Plug
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz mit Mikrovolumen
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ Leitfähigkeitselektrode
Durchmesser (metrisch) Körper 6 mm
Länge (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Material Glaskörper, Platinplatten
Enthält 1 m-Kabel, 2 Bananenanschlüsse für ATC, 1 BNC-Anschluss
Temperatursensor Integriertes ATC (Pt1000)
Modell Gehäuse SK24T
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt