missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Standard-Pufferlösung pH 9.18

Artikelnummer. 11994709
Click to view available options
Menge:
250 mL
60 Ampullen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SI Analytics™ pH-Standardpufferlösung pH 9.18 ist gegen pH-Wert-Änderungen bei der Zugabe kleiner Laugenmengen resistent.

Heissdampfsterilisiert. Mit individueller Chargennummer und Herstellerzertifikat. Die Pufferlösungen sind rückführbar auf internationale Standards und erfüllen alle Anforderungen von Qualitätssicherungssystemen. In FIOLAX™ Ampullen (Inhalt ca. 17mL) oder DURAN™ Glasflaschen (250mL). Weitere Lösungen und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage.
pH bei 25°C: 9,18
Packung: 250mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt 100°C
Farbe Farblos
Dichte 1g/cm3
pH 9.18
Physikalische Form Liquid
Menge 250 mL
Zusammensetzung Wasser, Dinatriumtetraborat-Decahydrat
Geruch Odorless
Verpackung DURAN™ Flasche
Sterilität Sterile
Dampfdruck 23hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'