missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Drahtgeflechtkorb aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D-100, H-100, D-200 und H-200
Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D-150 und H-150
Systec D-Serie und H-Serie Autoklaven D-150 und H-150
Systec V-Serie Autoklav Modelle V-40 und V-55
Systec V-Serie Autoklav Modelle V-65 und V-95
Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D45
Systec D-Serie Tischautoklav Modell D23
Systec V-Serie Autoklav Modell V-75
Systec V-Serie Autoklav V-65 bis V95
Größe:
400 L x 19 B x 160 mm H
H x Durchm.: 330 x 290 mm
H x Durchm.: 385 x 365 mm
H x Durchm.: 390 x 240 mm
H x Durchm.: 390 x 290 mm
H x Durchm.: 885 x 240 mm
L x B x H: 495 x 318 x 219 mm
L x B x H: 500 x 245 x 220 mm
L x B x H: 750 x 370 x 150 mm
L x B x H: 750 x 370 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Tisch-Autoklaven sind für mehr Stabilität mit verstellbaren Schrauben ausgestattet
- Nutzen Sie den verfügbaren Platz in der Kammer voll aus, besonders beim Sterilisieren kleiner Gegenstände
- Das gesamte Regalsystem oder einzelne Tabletts können entfernt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 330 x 290 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Systec V-Serie Autoklav Modelle V-40 und V-55 |
| Produkttyp | Drahtgeflechtkorb |
| Material | Edelstahl |
| Menge | Je 1 |
| Größe | H x Durchm.: 330 x 290 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur