missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Drahtgeflechtkorb aus Edelstahl

Artikelnummer. 10216853
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D-100, H-100, D-200 und H-200
Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D-150 und H-150
Systec D-Serie und H-Serie Autoklaven D-150 und H-150
Systec V-Serie Autoklav Modelle V-40 und V-55
Systec V-Serie Autoklav Modelle V-65 und V-95
Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D45
Systec D-Serie Tischautoklav Modell D23
Systec V-Serie Autoklav Modell V-75
Systec V-Serie Autoklav V-65 bis V95
Größe:
400 L x 19 B x 160 mm H
H x Durchm.: 330 x 290 mm
H x Durchm.: 385 x 365 mm
H x Durchm.: 390 x 240 mm
H x Durchm.: 390 x 290 mm
H x Durchm.: 885 x 240 mm
L x B x H: 495 x 318 x 219 mm
L x B x H: 500 x 245 x 220 mm
L x B x H: 750 x 370 x 150 mm
L x B x H: 750 x 370 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10216853

Marke: Systec™ 7072

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese stapelbaren Drahtgeflechtkörbe mit Systec™ Autoklaven.Systec Drahtgeflechtkörbe bestehen aus Edelstahl und sind sauber verschweißt.

  • Die Tisch-Autoklaven sind für mehr Stabilität mit verstellbaren Schrauben ausgestattet
  • Nutzen Sie den verfügbaren Platz in der Kammer voll aus, besonders beim Sterilisieren kleiner Gegenstände
  • Das gesamte Regalsystem oder einzelne Tabletts können entfernt werden

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D-150 und H-150
Produkttyp Drahtgeflechtkorb
Material Edelstahl
Menge Je 1
Größe L x B x H: 750 x 370 x 300 mm
Abmessungen (L x B x H) 750 x 370 x 300 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt