missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atrow™ Drahtkorb aus Edelstahl mit Griff

Artikelnummer. 11772983
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
125 x 125 x 140 mm
140 mm ID x 140 mm H
140 x 140 x 140 mm
160 x 160 x 140mm
160 mm ID x 160 mm H
160 x 160 x 160 mm
200 mm ID x 200 mm H
300 mm ID x 200 mm H
Form:
Quadratisch
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11772983

Marke: Atrow™ 811441

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Beladung mit Materialien für Lagerung, Reinigung, chemische Bäder und mehr. Atrow™ Drahtkörbe aus Edelstahl mit Griff sind in zylindrischer oder quadratischer Form in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Sie bestehen aus senkrechten Edelstahlstäben und gewährleisten dank ihres hochklappbaren Handgriffs eine einfache Handhabung.

Edelstahl ist langlebig, rost- und korrosionsbeständig und kann in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden. Dies ermöglicht den Einsatz dieser Transportkörbe bei einer Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. der Arbeitsraumorganisation, Reinigungs und Spülaufgaben, chemischen Bäder und Temperaturzyklen.

  • Runde Körbe mit Durchmessern von 140 bis 300 mm
  • Quadratische Körbe mit Seitenlängen von 125 bis 200 mm
  • Die Körbe können eingetaucht und in Hoch- und Tieftemperaturumgebungen eingesetzt werden

Spezifikation

Enthält Griff
Produkttyp Drahtkorb
Material Edelstahl
Form Rund
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 140 mm ID x 140 mm H
Höhe (metrisch) 140 mm
Innendurchmesser (metrisch) 140 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt