missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Each |
| Porengröße | 31,5 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E 11 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 200 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 150 mm |
| Rahmenmaterial | Stainless Steel |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur