missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11

Artikelnummer. 10014801 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10014801

Marke: RETSCH 60.117.002360

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 1 Each
Porengröße 2,36 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt