missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve
Click to view available options
Porengröße:
106 μm
1,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Präzisionsrahmen, der einheitliche Stapelfähigkeit gewährleistet
- Präzise Öffnung gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder anderen Spezifikationen
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt, keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können
- Gleichmäßig gespanntes Netz für genaue Analysen
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 1,25 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-1/BS410 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 200 mm |
| Rahmenmaterial | Stainless Steel |
| Mesh Material | Woven Stainless Steel Wire |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur