missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endecotts™ 100MM Dia S/S Sieve 38 mic to BS410
Click to view available options
Porengröße:
45 μm
63 μm
90 μm
1,18 mm
1,7 mm
180 μm
2,36 mm
3,35 mm
4 mm
5,6 mm
6,7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
11,2 mm
13,2 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 100 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
- Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Edelstahlgitter
- Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
- Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 180 μm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-1/BS410 |
| Höhe (metrisch) | Voll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Rahmenmaterial | Stainless Steel |
| Mesh Material | Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur