missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Rührschaft aus Edelstahl
Für den Gebrauch mit Rührwerken. Fisherbrand™ Edelstahlwellen helfen Verschüttungen zu vermeiden und sorgen für gleichmäßiges, gründliches Rühren.
65.10 € - 83.55 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührwerk |
---|---|
Menge | Je 1 |
Typ | Rührschaft |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Enthält | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12396667
|
Fisherbrand™
A00001311 |
Klingenanker | 0,01 kg |
65.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10871891
|
Fisherbrand™
A00001308 |
Paddelklinge, 6 Löcher | 0,99 kg |
83.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Erhältlich mit Ankerklingen oder Flügelklingen mit 6 Löchern
- Preisgünstig
- Optimale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Rührwerk | |
Je 1 | |
Rührschaft | |
Edelstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts