missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Sterilisationsboxen aus Edelstahl
Click to view available options
Höhe (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Instrumentenkästen aus Edelstahl
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Form | Rechteckig |
| Produkttyp | Farbige Sterilisierbox |
| Länge (metrisch) | 450 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction