missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aalborg™ Standardventil aus Edelstahl
Click to view available options
Luftstromrate:
1.000 ml/min
2.500 ml/min
200 ml/min
21.500 ml/min
400 ml/min
Wasserflussrate:
12 ml/min
26 ml/min
650 ml/min
6 ml/min
80 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für hohe Präzision
- Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
- Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
- Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
- Die Gehäuse bestehen aus Edelstahl, die Buchsen aus beschichtetem Messing oder 316 Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter |
| Typ | Standardventil |
| Luftstromrate | 2.500 ml/min |
| Wasserflussrate | 80 ml/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur