missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bayha™ Skalpellgriffe aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für auswechselbare Klingen. Alle Klingen passen in jeden Griff. Rostfrei, unsteril.
Typ: Griff 4, Länge 160mm
Typ: Griff 4, Länge 160mm
Spezifikation
Spezifikation
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Größe | Nr. 4 |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für austauschbare Klingen |
| Sterilität | Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur