missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
Marke: Buerkle™ 2601-7010
535.86 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Griffe aus massivem Edelstahl
- Versiegelungen aus PTFE
- Hohe chemische Beständigkeit
- Platzsparend
Spezifikation
Sícherheitskanister | |
Transport | |
Schraubverschluss | |
0,6 mm | |
280 mm | |
380 mm |
10 l | |
Edelstahl | |
Quadratisch | |
280 x 130 x 380 mm | |
130 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur