missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Mikrospatel mit Löffel, aus Edelstahl

Artikelnummer. 10152721
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 10152721

Marke: Schneider Gerd™ 254

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Verwenden Sie diesen Mikrospatel und Löffel für eine Vielzahl von Anwendungen. Schneider Gerd™ Mikrolöffelspatel aus Edelstahl sind ideal für eine Vielzahl von Mischungen.

  • Mikrospatel sammeln und transportieren Trockensubstanzen oder Flüssigkeiten
  • Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, beim Rühren und Mischen
  • Perfekt zum Arbeiten mit winzigen Mengen an Chemikalien
  • Zwei verschiedene Endformen bieten eine höhere Vielseitigkeit
  • Polierte Edelstahlgeräte lassen sich mühelos reinigen und sind korrosionsbeständig

Spezifikation

Menge Je 1
Form Löffel
Produkttyp Mikro-Löffelspatel
Breite (metrisch) 6 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 210 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt