missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Pinzette aus Edelstahl

Artikelnummer. 10224131
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10224131

Marke: Bochem™ 1645

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Filterpapier. Die BOCHEM™ Pinzette aus Edelstahl ist mit 12 mm breiten Spitzen versehen.

  • Zum Gebrauch mit Filterpapier 

Spezifikation

Anzahl pro Packung 1/Packung
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 125 mm
Produkttyp Pinzette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Filterpapier
Breite (metrisch) Spitze 12 mm
Breite (metrisch) 12 mm
Typ Pinzette
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt