missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Usbeck Laborgeraete™ Pinzette aus Edelstahl

Artikelnummer. 10790883
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Bauweise/Design:
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10790883

Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3071

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Spitzenform Fein
Anzahl pro Packung 1/Packung
Bauweise/Design Gebogen
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 115 mm
Abmessungen (L x B) L 115 mm
Typ Pinzette
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.