missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl

Artikelnummer. 10421811
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 2L
Gehäuse 3L
Gehäuse 6L
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10421811

Marke: KGW Isotherm™ 2303

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Dewargefässe aus Chromnickelstahl, evakuiert, mit seitlichem Griff und ab GSS 1000 mit zusätzlichem Tragebügel. Gefässe ganz aus Metall und daher unzerbrechlich.
  • Die Angaben zur Verdampfungsrate gelten nur in Verbindung mit einem Stopfen.
  • Typ: GSS 2000
  • Volumen: 2,0L
  • Standzeit LN2: 42 h
  • Verdampfung LN2: 1,1 l/24h
  • φ/H Innen: 100/285mm
  • φ/H Aussen: 122/312mm

Spezifikation

Höhe (metrisch) 312mm
Kapazität (metrisch) Gehäuse 2L
Außendurchmesser (metrisch) 122mm
Material Edelstahl
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.