missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Becher aus Edelstahl mit Ausguss

Artikelnummer. 15849651 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15849651

Marke: Sampling Systems™ A40420

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese hochwertigen Becher bestehen aus robustem 316L-Edelstahl.

  • Ausgestattet mit einem Überlaufrand, um Becher so standfest wie möglich zu machen
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Ohne Messskala
  • Schwenkgriff
  • Deckel als Zubehör erhältlich

Spezifikation

Produkttyp Eimer mit Ausgießtülle
Graduierungen Nein
Material Edelstahl (316L)
Enthält Schwenkgriff, unterer Rand
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt