missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
2000 ml
Beschreibung
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Heizplatten und Magnetrührern
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis | 50 mm |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | Edelstahl (18/10) |
Höhe (metrisch) | 60 mm |
Enthält | Mit Rand |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'