missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Subkutannadeln

Artikelnummer. 10482792
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
20 ga.
21 G
21 ga.
23 ga.
26 ga.
27 ga.
Länge (metrisch) Kanüle:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Rosa
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10482792

Marke: B Braun™ 4657640

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Patientenkomfort in einer großen Auswahl an Größen entwickelt. B Braun™ Subkutannadeln verfügen über eine glatte Oberfläche mit einer leichten Silikonbeschichtung, die die Beschwerden minimiert.

 Ein einzigartiges, hochautomatisiertes Mahl- und Polierverfahren sowie eine Schmierung mit niedriger Reibung wurden entwickelt, um eine unübertroffene Schärfe und einfaches Eindringen zu erzielen. Die transparente Düse besticht durch gute Sichtbarkeit und ermöglicht so das Erkennen eines Rückschlags.
  • Die farbcodierten Düsen gemäß ISO 6009 gewährleisten eine einfache Bestimmung
  • Große Auswahl an Durchmessern und Längen
  • Nadelstärken von 18 bis 27 G
  • Der extrem scharfe, dreifach abgeschrägte Edelstahl gewährleistet eine besonders schmerzarme Anwendung

Spezifikation

Material Polypropylen (Ansatz), Edelstahl und Chromnickelstahl
Farbe Blau
Kanülen-Gauge 23 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 0.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reduzierung des Schmerzes bei Punkturen, einmaliger Gebrauch
Latexfrei Ja
Produkttyp Nadel
Länge (metrisch) Kanüle 30 mm
Art der Kanülenspitze Ultrascharf, dreifach lang angeschrägt
Sterilität Steril
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt