missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labnet™ Spectrafuge™ 6C Zentrifuge
Click to view available options
Max. RZB:
4000 × g
Beschreibung
- DieSpectrafuge 6C wurde für die schnelle Herstellung von PPP (thrombozytenarmes Plasma) und PRP (thrombozytenreiches Plasma) sowie für andere Anwendungen im klinischen oder Forschungslabor entwickelt.
- Der abnehmbare Festwinkelrotor der Spectrafuge 6C nimmt 6 x 15 ml-Röhrchen auf, und mit den Adaptern können alle gängigen Blutentnahmeröhrchen untergebracht werden.
- Die variable Drehzahl ermöglicht die Durchführung einer Vielzahl von Anwendungen. Ein Timer steuert den Betrieb von 30 Sekunden bis 30 Minuten. Die Zeit kann auch auf kontinuierlich eingestellt werden, indem Sie die „On“-Position wählen, oder – für kurzzeitig – den Startknopf drücken und gedrückt halten.
- Das Bedienfeld der Zentrifuge verfügt über einfach zu drehende Knöpfe und große digitale Anzeigen für Zeit und Drehzahl.
- Während des Betriebs der Zentrifuge ist der Deckel verriegelt. Sobald der Rotor zum Stillstand gekommen ist, blinken die Zeit- und Geschwindigkeitsanzeigen mit „00“, um anzuzeigen, dass der Lauf abgeschlossen ist. Der Deckel kann nun durch Drücken des Deckelknopfes geöffnet werden.
- Dank der geringen Stellfläche passt die Spectrafuge 6C auch auf volle Labortische.
- Ihre robuste Bauweise gewährleistet jahrelangen störungsfreien Betrieb.
- Die Zentrifuge kann auf dem Labortisch oder in einem Kühlraum betrieben werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Geschwindigkeit | 6500 U/min |
| Max. RZB | 4000 × g |
| Drehzahlregelung | Digital – variabel (Schritte von 100 U/min) |
| Zeitschaltuhr | 0,5 bis 30 min oder Dauerbetrieb |
| Maximaler Drehzahlbereich | 300 bis 6500 U/min |
| Abmessungen (H x B x T) | 24 x 21 x 18 cm (9,5 x 8,25 x 7 in.) |
| Nettogewicht | 4,5 kg (10 lb.) |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung | 230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur