missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Spezial Sorbents Rolle
Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl
N.V.
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | Heavy-duty Cloth |
Typ | Chemical Sorbent Roll |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17896506
|
asecos™
9913 |
45 m | 400.00 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
17876576
|
asecos™
9919 |
45 m | 700.00 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
17816346
|
asecos™
11319 |
90 m | 800.00 mm |
N.V.
2 Stück |
N/A | ||||
Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Gelb | |
Heavy-duty Cloth | |
Chemical Sorbent Roll |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
asecos™ Spezial Sorbents Rolle