Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 40 Zentrifugenserie
Mit der Sorvall ST 40 Zentrifugenserie verarbeiten Sie 40 % mehr konische Röhrchen mit 50 ml oder 100 % mehr Blutröhrchen mit biologischer Abdichtung als mit Konkurrenzmodellen.
Marke: Thermo Scientific™ 75004509
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 40 Zentrifugenserie verarbeiten Sie 40 % mehr konische Röhrchen mit 50 ml oder 100 % mehr Blutröhrchen mit biologischer Abdichtung als mit Konkurrenzmodellen. Dazu kommen ein außergewöhnliches Fassungsvermögen, ergonomische Funktionen und Effizienz für die routinemäßige Probenverarbeitung im Labor. Die innovative Bauweise ermöglicht eine sichere, einfache und bequeme Bedienung bei marktführender Leistungsfähigkeit.
Die neue Thermo Scientific Sorvall ST 40 Universalzentrifugenserie eignet sich optimal für medizinische Applikationen, Zellkulturanwendungen oder für die Verarbeitung von Mikrotiterplatten und ist für den täglichen Einsatz entwickelt worden. Das gekühlte Modell Sorvall ST 40R eignet sich ideal für die Zentrifugation temperaturempfindlicher Proben von -10 °C bis +40 °C.Easy To Use
- Die intuitive Bedienoberfläche sorgt für eine einfache Handhabung, zeigt ausführliche Informationen zu vielen Betriebsparametern sowie den Verarbeitungsstatus an
- Das patentierte motorbetriebene Deckelverriegelungssystem ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels, auch auf hohen Labortischen, durch leichten Fingerdruck
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Verkürzt und vereinfacht den Rotorwechsel
- Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer zum bequemen Reinigen erhöht die Sicherheit Ihres Labors und verlängert die Gerätenutzungsdauer
- Dieses aerosoldichte System lässt sich mit einem Klick sicher verschließen; keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Von HPA™ (vormals CAMR) in Porton Down (GB) hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert
- Das moderne Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang und steuert die Unwuchtabschaltung individuell für jeden Rotor
- Optimiert die Sicherheit und ermöglicht bessere Trennungen
- Die kompakten Abmessungen optimieren den Arbeitsbereich; die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z.B. Bluttrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen
- Abmessungen: LxBxH: 26,4 × 22,2 × 14,2in. [35,4in. offen] (67 × 56,5 × 36 cm [90 cm offen])
- Nettogewicht: 189.6 lb. (86 kg)
- FCKW-freies Kühlsystem
- Temperaturbereich: --10 bis +40 °C
- Vorkühlfunktion mit Direkttaste
- LxBxH: 26,4 × 29,3 × 14,2in. [35,4in. offen] (67 × 74,5 × 36 cm [90 cm offen])
- Nettogewicht: 255,7 lb. (116 kg)
Rotor (gesondert erhältlich)
Zellkultur, Blutkomponententrennung
Spezifikation
IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. CSA, Certified Biosafety, CE marked, UL listed. | |
ST 40 , Umluft, 230V 50/60Hz | |
25314 x G | |
Sorvall™ | |
digital | |
< 61dBA | |
6 Programme , direkter Zugang | |
Ventilated Centrifuge | |
230 V |
Mikroprozessor | |
3L | |
15,200 U/min | |
No | |
Direkt, bürstenlos, Induktion, mit niedrigem Profil | |
Accel 9 /10 Brems | |
Single; 0,020 Zoll ID x 30cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |