Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1 Zentrifugenserie
Führen Sie diverse Laboranwendungen mit der hochperformanten Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1 Zentrifugenserie durch.
Marke: Thermo Scientific™ 75004260
Beschreibung
Führen Sie diverse Laboranwendungen mit der hochperformanten Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1 Zentrifugenserie durch, die eine große Bandbreite an Rotoren und Adaptern bietet, einschließlich den leichten Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren.
Zentrifugen der X1 Serie eignen sich für viele Universalaufgaben wie Zellkulturen, Mikrotiterplatten, Bioproduktion, Blutkomponententrennung, Mikrobiologie u.v.a. Sie besitzen ein großzügiges Fassungsvermögen von 1 l und sind in luftgekühlter und gekühlter Ausführung erhältlich. Gekühlte Modelle sind ideal für die Zentrifugation temperaturempfindlicher Proben.
Einfache Bedienbarkeit
- Intuitives Bedienfeld und Digitaldisplay
- Ausführliche Informationen zum Betrieb wie die Anzeige von Soll- und Istwerten maximieren die Laufleistung und Temperaturgenauigkeit und gewährleisten so einen besseren Probenschutz
- Drehzahl, Laufzeit und Temperatur können mit direkter Tastatureingabe sogar während des Laufs verändert werden
- Die innovative motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels (und optionales automatisches Öffnen) auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck.
- Die moderne Temperaturregelung zeigt die Lufttemperatur in der Kammer und die Probentemperatur an. Dadurch wird eine präzise Temperaturkontrolle der Probentemperatur während des Laufs sichergestellt.
Auto-Lock™ III Rotorsystem
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Schneller Rotoraustausch für den Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen
- Der einfache und schnelle Zugriff auf die Rotorkammer gewährleistet eine leichte Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts
Aerosoldichtes ClickSeal™ Becherverschlusssystem
- Mit einem Klick verschließbares Bioabdichtungs-System. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
SMARTSpin™ Technologie
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design
- Kompakte, platzsparende Abmessungen
- Die geringe Höhe und die abgerundete Bauweise erlauben eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes
Energieeffizient
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z.B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen
Luftgekühlte Sorvall Legend X1
- Abmessungen: LxBxH: 23,8 × 17,3 × 14,2 Zoll. [34,3 Zoll. offen] (60,5 × 44 × 36 cm [87 cm offen])
- Nettogewicht: 57,5 kg
Gekühlte Sorvall Legend X1R
- FCKW-freies Kühlsystem
- Temperaturbereich: -10 bis +40 °C
- Vorkühlfunktion mit Direkttaste
- LxBxH: 23,8 × 24,5 × 14,2 Zoll. [34,3 Zoll. offen] (60,5 × 62,3 × 36 cm [87 cm offen])
- Nettogewicht: 91,5 kg
Bestellinformationen:
Die Sorvall X1 Serie kann eine Vielzahl an Rotoren und Adaptern wie z. B. Thermo Scientific Fiberlite™ Rotoren aufnehmen. Damit sind mindestens 10 Rotorkonfigurationen möglich – für vielfältige Applikationen. Alle Rotoren und Adapter sind gesondert erhältlich.
Empfohlen für:
Zellkultur, Mikrotiterplatten, Bioproduktion, Lebensmittelsicherheit, Bluttrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Pharmazeutik, Biotechnologie, Stammzellen, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Proteomik, Genomik
Spezifikation
IVD-konform, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, 230 V-Modelle entsprechen EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, zertifizierte Biosicherheit | |
Sorvall Legend X1R Centrifuge | |
25,830 x G | |
Sorvall™ | |
Digital | |
<61 dB(A) | |
TX-400 | |
Gekühlte Zentrifuge | |
230 V |
Mikroprozessor | |
4 x 400 ml | |
15.200 U/min | |
Ja | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
99 Programme (5 mit Direktzugriffstaste) | |
99 h 59 min plus HALTEN | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |