missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Ultraschallreinigungsgerät SONOREX DIGITEC DT 255, 5,5l, HF 160W, 230V

Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt.

Marke:  Bandelin Electronic™ 3215

Artikelnummer. 10681575

  • 1440.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Pulsfunktion
  • Abwischbarer Betrieb
  • SweepTec für homogenes Schallfeld
  • Schnellentgasungsfunktion
Ebenfalls erhältlich: das Ultraschallbad DT 255 H mit Heizung (3240).

Spezifikation

Spezifikation

Edelstahl
5,5 l
230 V, 50/60 Hz
DT 255
35 kHz
325 x 175 mm
295 mm
150 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt