missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Ultraschallreinigungsgerät SONOREX DIGITEC DT 100 H, 3,0l, HF 80W, 230V

Bandelin Elektronic Soronex Digitec DT 100 Ultraschallreiniger, Fassungsvermögen:3 l, Edelstahl, Innenbreite:100mm

Marke:  Bandelin Electronic™ 3230

Artikelnummer. 10317302

  • 1085.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Bandelin Elektronic Soronex Digitec DT 100 Ultraschallreiniger, Fassungsvermögen:3 l, Edelstahl, Innenbreite:100mm

Spezifikation

Spezifikation

Keine – Steuertasten
35 kHz
100 mm
Edelstahl
3 l
35 kHz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt