missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ Solid Container with Attached Lid

Código de producto. 17978661
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
400 x 300 x 330 mm
600 x 400 x 246 mm
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17978661

Marca: Gilac™ G121003

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Solid Container with Attached Lid has a hinge-attached lid to better protect contents with no risk of losing the lid. An ideal container for transporting tableware.

  • Solid container with hinge-attached lid to better protect contents.
  • No risk of losing the lid.
  • Ideal container for transporting tableware.
  • Designed with smooth sides for easy cleaning.
  • Ergonomic integrated handles on all four sides.
  • Stackable container with vertical reinforcement for greater durability.
  • Compatible with 600 x 400 dollies for easy transport.
  • Easy-to-seal lids with cord to prevent theft.

Especificaciones

Typ Storage Tote
Material Polypropylen
Farbe Grau
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 11.9 gal.
Kapazität (metrisch) 45 L
Verschlusstyp Hinge-attached Lid
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 246 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado