missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant Gel

Artikelnummer. 17986710
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 l
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17986710

Marke: Diversey™ 101105181

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Soft Care Des E is an alcohol based (71.5%) hand disinfectant gel for waterless skin disinfection suitable for use in all areas, including healthcare and food processing environments.

  • Hand disinfectant based on ethanol, a disinfectant which is very effective against resident and transient flora such as bacteria (e.g. MRSA) and yeast
  • Also effective against enveloped viruses, such as influenza and certain non-enveloped viruses such as Norovirus and Adenovirus
  • Contains a skin softener helping the skin to remain smooth and intact, particularly in areas where frequent hand disinfection is required
  • Perfume-free, eliminating the risk of tainting foods and making it suitable for application in food processing areas
  • Skin compatibility dermatologically tested (Patch and TEWL tests)

Spezifikation

Produkttyp Disinfectant Gel
Farbe Clear
Form Gel
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Menge 10 Bottles
Sterilität Non-sterile
Volumen (metrisch) 0,5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soft Care Des E H5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt