missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant

Alcohol based hand disinfectant

Marke:  Diversey™ 100859277

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17673225

  • 95.95 € / 5 Liter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Soft Care Des E ist ein Handdesinfektionsgel auf Alkoholbasis (71,5 %) für die wasserlose Hautdesinfektion. Soft Care Des E eignet sich für den Einsatz in allen Bereichen, einschließlich Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung.

Wesentliche Merkmale

  • Handdesinfektionsmittel auf Ethanolbasis. Ethanol ist ein Desinfektionsmittel, das sehr wirksam gegen residente und transiente Pflanzen wie Bakterien (z. B. MRSA) und Hefen ist. Es ist auch wirksam gegen behüllte Viren wie Influenza und bestimmte unbehüllte Viren wie Norovirus und Adenovirus.
  • Es enthält einen Hautenthärter, der die Haut geschmeidig und intakt hält, insbesondere in Bereichen, in denen eine häufige Handdesinfektion erforderlich ist.
  • Es ist parfümfrei, wodurch das Risiko einer Abfärbung auf Lebensmitteln ausgeschlossen wird. Daher geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich.
  • Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (Patch- und TEWL-Tests).

Vorteile

  • Enthält Ethanol, ein hochwirksames Desinfektionsmittel
  • Geeignet zur Desinfektion bei Operationen
  • Duft- und farbstofffrei; geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung
  • Enthält einen wirksamen Feuchtigkeitsspender, der Hautreizungen und Austrocknung verhindert
Spezifikation

Spezifikation

Handdesinfektionsgel
320 x 158 x 185 mm
10 Packungen
Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %)
Flasche mit Klappverschluss
500 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant > 10 x 500 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt