Learn More
Natriumthiosulfat, 0.01 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium thiosulfate, 0.01N standardized solution is used in volumetric analysis to estimate the concentration of certain compounds in solution (hydrogen peroxide) as well as chlorine content in bleaching powder and water. It is used as a titrant in iodometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium thiosulfate |
Namenshinweis | Standardized Solution |
Strukturformel | Na2S2O3 |
Konzentration | 0.01N |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with alcohol. |
Formelmasse | 158.1 |
Menge | 20 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2530515 | Analysenzertifikat | 11/04/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
62400731 | Analysenzertifikat | 10/04/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
2495266 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
2191100 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
2185545 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 035643.K7,035643.M4,035643.K2 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.