missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumformiat, Purum p.a., ≥98.0 % (NT), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumtetrafluoroborat |
Schmelzpunkt | 255 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 9.0 bis 10.0 (bei 20 °C) |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | NaBF4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Löslichkeitsinformationen | 700 g/l (bei 20 °C) |
IUPAC-Name | Natrium; Tetrafluorborat |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'