missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger für Mikroskopie aus Natron-Kalk-Glas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objektträger für mikroskopische Untersuchungen und die Erstellung und Archivierung von Präparaten.
Marke: Marienfeld Superior™ 1000200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
- Objektträger mit besonders guter Benetzbarkeit
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Mikroskopobjektträger | |
Seidig mattiertes Beschriftungsfeld | |
1 mm | |
Schnitt | |
76 mm | |
CE-Kennzeichnung, DIN ISO 8037/1 | |
50 Stück in einer Schachtel |
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse | |
Ja | |
50 | |
2500 | |
26 mm | |
Objektträger | |
76 x 26 mm |