missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Pasteurpipetten aus Kalknatronglas

Artikelnummer. 10577681
Click to view available options
Länge (metrisch):
145 mm
225 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10577681

Marke: BRAND™ 9411020

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Kalknatronglas und konform mit der Norm ISO 7712 BRAND™ Pasteurpipetten aus Kalknatronglas zeichnen sich durch eine lange, ausgezogene Kapillarspitze aus, die sich optimal zum Transfer kleiner Mengen an wässrigen Lösungen eignet. Das Ansaugende mit Verengung für einen Wattestopfen ermöglicht die Filtration kleiner Mengen.

  • Aus Kalknatronglas.
  • Entspricht Norm ISO 7712.
  • Lange, gezogene Kapillarspitze ist perfekt für den Transfer von kleinen Mengen wässriger Lösungen geeignet.
  • Saugende mit einer Verengung für einen Baumwollstopfen zum Filtern kleiner Mengen.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7712
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Material Kalknatronglas
Menge 1000/Packung
Spitzenform Kapillarspitze
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 225 mm
Typ Pasteur-Pipette
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt