Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ 868 MHz-Module und Modul/Sensor-Kombinationen (Europa)
Schützen Sie die Qualität Ihrer Proben und erleichtern Sie die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen mit Thermo Scientific™ Smart-Vue™ drahtlosen Überwachungslösungen.
Marke: Thermo Scientific™ SV304-501-LSB
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Smart-Vue™ 868 MHz Modulen und Modul/Sensor-Kombinationen schützen Sie die Qualität Ihrer Proben und erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Die drahtlosen Smart-Vue Überwachungslösungen bieten Überwachung und Berichterstattung rund um die Uhr für Laborausrüstung mit umgehender Fernalarmbenachrichtigung und kontinuierlicher Datenaufzeichnung.
Diese Lösung zur drahtlosen Überwachung von Laborgeräten schützen die Qualität wertvoller Proben. Die kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter und zuverlässige Protokollierung der Daten bieten hohe Sicherheit. Die Rückverfolgbarkeit durch Audit Trail unterstützt die Einhaltung von 21 CFR Part 11 und anderen strengen gesetzlichen Anforderungen.
Schutz und Sicherheit für Proben
- Das Überwachungssystem zeichnet ständig alle Messungen, Alarmmeldungen und Anwenderbestätigungen auf
- Schützt Ihre Arbeit rund um die Uhr mit umgehender Fernalarmbenachrichtigung und kontinuierlicher Datenaufzeichnung
- Die Nachvollziehbarkeit durch Audit Trail unterstützt die Einhaltung von 21 CFR Part 11 und anderen gesetzlichen Anforderungen
- Überwacht Temperaturen von -200 bis +350 °C, CO2-Konzentration, relative Luftfeuchtigkeit (RH), Differenzialdrücke (Reinräume), 4 bis 20 mA und potenzialfreien Kontaktzustand
Simplicity
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Keine komplizierte Verkabelung, sodass die Laborausrüstung problemlos bewegt werden kann
- Jederzeit und überall über das Internet mit Smart-Vue Client-Software erreichbar
- Schnelles und einfaches Exportieren von Berichten zu Prüfungszwecken in Formate von Microsoft™ Excel™, Word™ oder Adobe™ PDF
- Ansicht mehrerer Sensoren
- Alarmmöglichkeiten: Telefon, E-Mail, SMS, Fax, Warnton, optischer oder gedruckter Bericht
Skalierbar
- Eine Softwarelösung, die skalierbar ist und mit Ihnen wächst, wodurch Sie Zeit und Geld sparen
- Neue Laborausrüstung kann problemlos einem existierenden Smart-Vue System hinzugefügt werden
Ergänzende Serviceoptionen
- Installations- und Validierungs-Service
- Jährliche Wartungsverträge
- Kalibrierung, Inspektion, Batteriewechsel und Software-Updates
- Requalifizierung (Validierung), falls für cGxP-Konformität erforderlich
Kompatibel mit:
Kühlgeräten, Gefriergeräten, LN2-Lagerung, CO2-Inkubatoren, Reinräumen, Lagerbereichen, Öfen
Empfohlen für:
Für den Einsatz in streng kontrollierten Umgebungen, wie z. B. in pharmazeutischen Produktionsstätten, in der Biotechnologie, in IVF-Kliniken und diagnostischen Laboren sowie bei klinischen Studien.
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren Vertriebsvertreter, Ihnen eine auf Ihre speziellen Ansprüche zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Spezifikation
Drahtloses Temperaturmodul | |
3.000 Messwerte | |
3,6 V Lithium | |
Modul, 3.6 V-Lithiumbatterie, Montagehalterung mit Klettverschluss, Magnet und Befestigungsteile und Kundenreferenzschreiben | |
Module ohne Sensoren | |
Monitorfähige Inkubatoren, Arzneimittelstabilitätsschränke und Umgebungsräume mit vorhandenen Smart-Vue Sensoren |
LCD | |
Nicht kalibriert | |
Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | |
Smart-Vue Drahtloses Funkmodul ohne digitalen Sensor | |
Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Part 11, cGxP und SOP | |
Differenzdrucksensor, CO2-Sensor | |
-200°bis +350 °C |