Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape, Series 500
Ideal for use on diamond grade safety plates, steps, and other irregular surfaces. Mineral coated and slip resistant, with aluminum foil backing. Conforms to irregular surfaces and around edges.
Marke: 3M™ Safety-Walk™ 7000051948
Beschreibung
- Rutschfestes Klebeband für unregelmäßige oder konturierte Oberflächen für wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
- Die Aluminiumunterseite passt sich Ecken, Kurven und unregelmäßigen Oberflächen wie Tränenblechen, genieteten Platten und Leitersprossen an
- Geeignet für den Einsatz in trockenen nassen oder öligen Umgebungen
- Aggressiver Hochleistungsklebstoff bildet eine hervorragende Verbindung für sicheren Halt
- Klebebänder und Trittflächen widerstehen Falten, Wellen, Rissen, Schrumpfen und Anheben
- Gelbe Sicherheitsfarbe für hohe Sichtbarkeit und leichte Erkennung von Gefahrenbereichen
- Kundenspezifische Formen und Größen sind ebenfalls erhältlich

Spezifikation
18,3 x 0,305 m | |
60 ft. | |
Je 1 | |
0,305 m | |
Schwarz |
Wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche | |
18,3 m | |
12 in. | |
Druckempfindlicher Klebstoff | |
Boden-Klebeband |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.