missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Einweg-Urinkatheter

Artikelnummer. 10656293
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.7 mm
4 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10656293

Marke: B Braun™ 4320123

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein Einwegkatheter aus PVC mit geschlossener, abgerundeter Nelaton-Spitze.

  • 2 seitliche Augen
  • Trägergrößen leicht erkennbar durch farbcodierte Konusanschlüsse
  • Latexfrei
  • Individuelle Sterilverpackung
  • Länge von 40 cm
  • Wird in Packungen mit je 100 Stück geliefert

Spezifikation

Material PVC
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Katheteranwendungen
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 40 cm
Produkttyp Harnkatheter
Einwegprodukt Ja
Menge 100/Pckg.
Verpackung Einzelverpackung
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt