missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Standardmäßiges Dichte-Aräometer ohne Thermometer, Messspanne 0,060 g/cm3
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,940 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,060 bis 1,120 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,180 bis 1,240 g/cm3
1,300 bis 1,360 g/cm3
1,360 bis 1,420 g/cm3
1,480 bis 1,540 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Referenztemperatur 20 °C
- Jedes Hydrometer ist 160 mm lang
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Typ | Allzweck-Dichte-Hydrometer |
| Genauigkeit | ± 1g/cm3 |
| Schritten | 0,001g |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Bereich der relativen Dichte | 1,480 bis 1,540 g/cm3 |
| Temperature of Standardization | 20 °C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction