missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Standardmäßiges Dichte-Aräometer ohne Thermometer, Messspanne 0,060 g/cm3

Artikelnummer. 10313902
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,940 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,060 bis 1,120 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,180 bis 1,240 g/cm3
1,300 bis 1,360 g/cm3
1,360 bis 1,420 g/cm3
1,480 bis 1,540 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10313902

Marke: Amarell™ H800016

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Standard-Dichtehydrometer ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C kann für viele allgemeine Messungen der relativen Dichte verwendet werden.

  • Referenztemperatur 20 °C
  • Jedes Hydrometer ist 160 mm lang

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Genauigkeit ± 1g/cm3
Schritten 0,001g
Länge (metrisch) 160 mm
Bereich der relativen Dichte 1,060 bis 1,120 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.