missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Präzises und zuverlässiges Pipettieren
- Möglichkeit des Rückwärtspipettierens für präzises Ansaugen und Dispensieren viskoser Flüssigkeiten
- Der innovative weiche Griff verhindert die Wärmeübertragung auf interne Komponenten und gewährleistet so die präzise Pipettennutzung
- Sperrmechanismus der Pipetten mit variablem Volumen verhindert Volumenänderungen beim Pipettieren
- Bequemes und müheloses Pipettieren - leichtes/ergonomisches Design für einfache Anwendung verhindert Handüberlastung. Ergonomische niedrige Kolbenkraft minimiert RSI (Verletzung durch wiederholte Belastung)
- Pipette ist vollständig autoklavierbar für sterile Handhabung
- Einfache und schnelle Wartung und Einstellung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Demontage- und Kalibrierungswerkzeug
- Kein Probenverlust - das Ausblas-System gibt auch den letzten Tropfen ab
- Erfüllt folgende Standards: DIN EN ISO8655 -1 | DIN EN ISO8655 -2 | DIN EN ISO8655 -6 | EU-Richtlinie98 /79 /EG
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Manuelle Pipette |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 50 μl |
| Enthält | Gegenverschlussmechanismus, Zerlegungs- und Kalibrierwerkzeug, Probenbeutel mit Spitzen, Fett |
| Schritten | 0.50 μ l |
| Menge | Je 1 |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?