missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
Beschreibung
- Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
- Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
- Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, Europ. Arzneibuch |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1 m |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit | Peristaltische Pumpen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Rolle |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur