missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Material: 100 % Polyester/Gewebe Warnweste aus Polyester/Gewebe mit Fläche für Logo-Anbringung.
- Klettverschluss, 2 umlaufende Reflexstreifen im Rumpfbereich, Reflexstreifen über den Schultern für bessere Sichtbarkeit in der geneigten Position, eingefasste Kanten, Logoaufbringung möglich (Position: Rückenteil)
- Zertifiziert gemäß EN 20471 X2
- Größe: M (50/52) – XXXL (66/68)
- Pflegeanleitung: Waschgang 40 °C, Schonwäsche (max. 25 Waschvorgänge), nicht chloren, nicht bügeln, chemische Reinigung: P (max. 20 Reinigungszyklen), nicht im Trockner trocknen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Klettverschluss |
| Produkttyp | High-visibility Vest |
| Farbe | Gelb |
| Größe | Größe 2X |
| Material | Polyester |
| Dicke (metrisch) | 140 g/m² |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur