missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ SICCO™ Wartungssatz für Big Star und Maxi Exsikkatoren

Wartungssatz für Big Star und Maxi Exsikkatoren, bestehend aus Magnetband, Gummidichtungsband und 4 Gummifüßen.

Marke:  Bohlender™ V1779-02

Artikelnummer. 17187684

  • 144.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Bestehend aus einem Gummidichtungsband, einem Magnetband und 4 Gummifüßen
  • Alle Teile selbstklebend
  • Magnetbandlänge: 2,5 m
  • Länge des Gummidichtbands: 5 m
Spezifikation

Spezifikation

Magnetband, Dichtungsband und Gummifüße
0,5 lb.
225 g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote