missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Chirurgische Schere spitz/stumpf

Artikelnummer. 10093217
Click to view available options
Länge (metrisch):
135 mm
150 mm
154 mm
165 mm
Blade Style:
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10093217

Marke: B Braun™ BC324R

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ chirurgische Schere scharf/stumpf für die Zahnchirurgie. Die Scheren sind mit gebogener oder gerader Klinge erhältlich.

  • Scharfe/stumpfe Spitze
  • Auswahl zwischen gerader oder gebogener Klinge
  • Für die Dentalchirurgie

Spezifikation

Produkttyp Chirurgenschere
Blade Style Gerade
Länge (metrisch) 154 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Dentalchirurgie
Spitzenform Spitz/stumpf
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt