missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ GFL-3015 Schüttelapparat mit Kreisbewe- gungen, max. Lastaufnahme 15 kg
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
625 x 510 x 142 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der kompakte, verschleißarme Gegengewichtsantrieb sorgt für hohe Zuverlässigkeit bei langsamen Schüttelbewegungen.
- Cremefarben lackiertes Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol
- Die Grundplatte ist aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt und die Schüttelplattform aus eloxiertem Aluminium. Vier Kunststoffstifte ermöglichen die sichere Befestigung von zusätzlichen Geräten.
- Ein Wechselstrommotor mit Überlastschutz treibt das Gerät an.
- Übersichtliches Bedienfeld für einfache Bedienung
- Mikroprozessorgesteuert, einstellbar in Schritten von 0.5 min-1, sanftes Anfahren
- Konstante Drehzahl im Dauerbetrieb, unabhängig von der Last
Spezifikation
Spezifikation
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 625 x 510 x 142 mm |
| Gewicht (metrisch) | 15 kg |
| Modell | 3015 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur