missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen

Artikelnummer. 10551243
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 ga
16 G
16 ga
18 ga
19 ga
23 ga
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
2.7 Zoll
4,52 in.
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10551243

Marke: Trajan™ 039880

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Abgeschrägte Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert.

Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.

  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Abgeschrägte Spitze
  • Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert

Spezifikation

Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl
Kanülen-Gauge 14 ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.062 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 1.6 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.062 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 2.11 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 2.1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Menge 5/Pckg.
Art der Kanülenspitze Kegel
Anschlusstyp Luer-Lock
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt